メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1100Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-1100Z - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1100配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23795127MY1B40G-1100Z-A93Z(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
106,320
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
23795136MY1B40G-1100Z-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
107,200
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする