SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-625LSZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
625
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23798679
MY1B40G-625LSZ
CADデータダウンロード
¥100,540
¥
87,980
¥96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23798688
MY1B40G-625LSZ-A93L
CADデータダウンロード
¥104,610
¥
94,980
¥104,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください