SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-1100
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
1100
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23805033
MY1B63-1100-M9BWL
CADデータダウンロード
¥191,240
¥
179,800
¥197,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23805049
MY1B63-1100-XC67
CADデータダウンロード
¥200,260
¥
189,800
¥208,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200