SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-250
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
仕様
(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
ストローク(mm)
250
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23806153
MY1B63-250-XC67
CADデータダウンロード
¥137,340
¥
129,800
¥142,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください