メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63TFG

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63TFG - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23809583MY1B63TFG-16001600
218,240
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
23809599MY1B63TFG-22502250
281,880
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23809608MY1B63TFG-23002300
281,880
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする