SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A25TN
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TN) NPT
ガイド追記号
(A) ショットタイプ (ラバークッション)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23815086
MY3A25TN-1000
CADデータダウンロード
25
-
1000
¥38,120
¥
33,980
¥37,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23815095
MY3A25TN-1300-M9BL
CADデータダウンロード
-
25
1300
¥48,510
¥
43,980
¥48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23815104
MY3A25TN-1400
CADデータダウンロード
25
-
1400
¥43,620
¥
39,980
¥43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23815113
MY3A25TN-235
CADデータダウンロード
25
-
235
¥28,490
¥
26,980
¥29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23815129
MY3A25TN-3000-XB11
CADデータダウンロード
25
-
3000
¥68,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください