メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A40TF

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A40TF - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(A) ショットタイプ (ラバークッション)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23816206MY3A40TF-20002000
90,150
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23816224MY3A40TF-370370
46,150
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23816233MY3A40TF-430430
48,900
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23816249MY3A40TF-628628
54,400
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23816258MY3A40TF-8080
37,900
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
23816267MY3A40TF-900900
59,900
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23816215MY3A40TF-2450-XB112450
103,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23816215MY3A40TF-2450-XB1112554389MY3A40TF-2450MY3A40TF-2450-XB11 MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 12554389MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
99,980
税込109,978
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする