メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A63TF

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A63TF - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(A) ショットタイプ (ラバークッション)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23817134MY3A63TF-128063-1280
130,350
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23817143MY3A63TF-150-M9BWZ-63150
91,250
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23817159MY3A63TF-160063-1600
143,060
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23817204MY3A63TF-50063-500
96,470
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23817177MY3A63TF-2200-XB1163-2200
166,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
23817186MY3A63TF-2250-XB1163-2250
170,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23817195MY3A63TF-3000-XB1163-3000
200,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
23817168MY3A63TF-2150-XB1163-2150
166,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23817177MY3A63TF-2200-XB1112647139MY3A63TF-2200MY3A63TF-2200-XB11 MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 12647139MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
169,800
税込186,780
品番が変更になりました
23817186MY3A63TF-2250-XB1112554459MY3A63TF-2250MY3A63TF-2250-XB11 MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 12554459MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
169,800
税込186,780
品番が変更になりました
23817195MY3A63TF-3000-XB1112647166MY3A63TF-3000MY3A63TF-3000-XB11 MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 12647166MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
199,800
税込219,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする