メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-100L6L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-100L6L - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23817326MY3B16-100L6L-M9BL
45,160
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする