SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-245
ストローク(mm)
245
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23818324
MY3B16-245
CADデータダウンロード
-
16
¥26,290
¥
24,980
¥27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818333
MY3B16-245-M9B
CADデータダウンロード
16
-
¥31,900
¥
29,980
¥32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください