メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-300

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-300 - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23818604MY3B16-300-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23818613MY3B16-300-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23818629MY3B16-300-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする