SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-170
ストローク(mm)
170
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23821054
MY3B20-170
CADデータダウンロード
-
20
¥31,740
¥
28,980
¥31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23821063
MY3B20-170-M9BL
CADデータダウンロード
20
-
¥38,010
¥
32,980
¥36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください