メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-180H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-180H - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)180作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23821124MY3B20-180H-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,640
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23821133MY3B20-180H-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,190
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23821149MY3B20-180H-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,850
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする