SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-300L6
ストローク(mm)
300
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23822016
MY3B20-300L6
CADデータダウンロード
20
-
¥47,080
¥
42,980
¥47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23822025
MY3B20-300L6-A93L
CADデータダウンロード
-
20
¥51,150
¥
46,980
¥51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23822034
MY3B20-300L6-M9BW
CADデータダウンロード
-
20
¥53,240
¥
48,980
¥53,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください