SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-615
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
615
作動方式
複動
リード線(m)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23835894
MY3B40-615-M9BM
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥65,950
¥
59,980
¥65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23835919
MY3B40-615-M9BMS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥62,980
¥
54,980
¥60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください