メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63-1600H7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63-1600H7 - SMC
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)1600作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23840618MY3B63-1600H7-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
202,020
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
23840627MY3B63-1600H7-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
204,770
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする