SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10HM4
ボディサイズ
10
構成機器
(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
100
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(H) -15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ドレン排出
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23862939
IDG10HM4-02J-P
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(J) ドレンガイド
¥75,930
¥
66,980
¥73,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23862948
IDG10HM4-03C-R
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(C) N.C.オートドレン
¥81,290
¥
73,980
¥81,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23862957
IDG10HM4-03D-P
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(D) N.O.オートドレン
¥83,380
¥
75,980
¥83,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください