SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10HV4
ボディサイズ
10
構成機器
(V) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
100
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(H) -15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ドレン排出
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23862993
IDG10HV4-02-R
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) マニュアルバルブ
¥78,490
¥
71,980
¥79,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863009
IDG10HV4-02C-R
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(C) N.C.オートドレン
¥87,180
¥
76,980
¥84,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23863018
IDG10HV4-03J
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(J) ドレンガイド
¥78,840
¥
71,980
¥79,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください