メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50HAM4

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50HAM4 - SMC
接続口径(03) 3/8ボディサイズ50構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ空気流量(L/min)500基準露点温度(℃)(H) -15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23865687IDG50HAM4-F03(F) G(-) マニュアルバルブ
109,950
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
23865696IDG50HAM4-03C-R(-) Rc(C) N.C.オートドレン
118,970
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする