メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50LAV4

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50LAV4 - SMC
ボディサイズ50空気流量(L/min)110基準露点温度(℃)(L) -40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23865949IDG50LAV4-F03D(03) 3/8(F) G(D) N.O.オートドレン
126,280
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23865958IDG50LAV4-02C-X017(02) 1/4(-) Rc(C) N.C.オートドレン
138,160
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23865967IDG50LAV4-03D-X017(03) 3/8(-) Rc(D) N.O.オートドレン
136,840
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする