曜日別特売

ものさしくん CE1シリーズ CE1D12

ものさしくん CE1シリーズ CE1D12 - SMC
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動コネクタ(-) コネクタ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23909647CE1D12-150-M9BW(-) 0.5(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付150
54,510
49,980
54,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
23909656CE1D12-150L-M9BLS(L) 3(L) 3M9B(S) 1ヶ付150
56,930
51,980
57,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
23909665CE1D12-25-M9BW(-) 0.5(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付25
47,300
42,980
47,278(税込)
51日以内出荷
返品不可
23909674CE1D12-50-M9BWL(-) 0.5(L) 3M9BW(-) 2ヶ付50
49,230
44,980
49,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする