SMC
ものさしくん CE1シリーズ CE1D50
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
コネクタ
(-) コネクタ付
シリンダ追記号
(-) 両側クッション付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23909884
CE1D50-200-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
200
¥
89,760
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
51日以内出荷
返品不可
23909893
CE1D50-200L
CADデータダウンロード
(L) 3
200
¥
89,600
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
51日以内出荷
返品不可
23909909
CE1D50-300L-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
300
¥
102,140
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください