曜日別特売

ものさしくん CE1シリーズ CE1G63

ものさしくん CE1シリーズ CE1G63 - SMC
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)300ケーブル長(m)(L) 3リード線(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23911659CE1G63-300L-A93
113,850
99,980
109,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする