ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BJ63

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BJ63 - SMC
寸法(mm)63鉛直軸形式(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23936387CDRB1BJ63-100S-R73LS(100) 100準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
60,120
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23936396CDRB1BJ63-180S-M9BL(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
63,090
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23936405CDRB1BJ63-90D-M9BL(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
68,810
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23936414CDRB1BJ63-90D-M9BVL(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
69,690
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23936423CDRB1BJ63-90DE(90) 90標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
62,540
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23936439CDRB1BJ63-90S-T79L(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
63,970
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする