曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BZ63

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BZ63 - SMC
揺動角度(°)(90) 90標準ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)63リード線取出方法(L) グロメットリード線(m)3鉛直軸形式(Z) 両軸四面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵接続ポート位置(-) ボディ側面内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23938873CDRB1BZ63-90D-M9BLSM9B(S) 1ヶ付
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23938889CDRB1BZ63-90D-M9NLM9N(-) 2ヶ付
70,290
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23938898CDRB1BZ63-90D-M9NLSM9N(S) 1ヶ付
67,050
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする