曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BZ80

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BZ80 - SMC
揺動角度(°)(90) 90標準ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)80リード線取出方法(L) グロメットリード線(m)3鉛直軸形式(Z) 両軸四面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23938907CDRB1BZ80-90D-M9BL
76,400
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする