SMC
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1LZ63
揺動角度(°)
(90) 90標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
寸法(mm)
63
鉛直軸形式
(Z) 両軸四面取
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
接続ポート位置
(-) ボディ側面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23939713
CDRB1LZ63-90D
CADデータダウンロード
¥
67,380
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください