曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BJ63

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BJ63 - SMC
寸法(mm)63鉛直軸形式(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)接続ポート位置(-) ボディ側面内容量1個
全8種類を絞り込む
揺動角度(°)
ベーン形式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23939896CRB1BJ63-100D(100) 100準標準(D) ダブルベーン
58,690
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23939905CRB1BJ63-100D-XF(100) 100準標準(D) ダブルベーン
58,690
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23939914CRB1BJ63-180S(180) 180標準(S) シングルベーン
52,090
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23939923CRB1BJ63-190S(190) 190準標準(S) シングルベーン
52,910
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23939939CRB1BJ63-270S(270) 270標準(S) シングルベーン
48,680
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23939948CRB1BJ63-280S(280) 280準標準(S) シングルベーン
49,500
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23939957CRB1BJ63-90D(90) 90標準(D) ダブルベーン
57,810
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23939966CRB1BJ63-90S(90) 90標準(S) シングルベーン
52,090
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする