曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BS100

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BS100 - SMC
寸法(mm)100鉛直軸形式(S) 片軸キー内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23940307CRB1BS100-100D(100) 100準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
66,610
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23940316CRB1BS100-100S(100) 100準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
50,550
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23940325CRB1BS100-180S(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
49,670
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23940334CRB1BS100-180SE(180) 180標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
50,110
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23940343CRB1BS100-180SE-XF(180) 180標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
50,110
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23940359CRB1BS100-190S(190) 190準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
50,550
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23940368CRB1BS100-270S(270) 270標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23940377CRB1BS100-270S-XN(270) 270標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23940386CRB1BS100-270SE(270) 270標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
40,040
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23940395CRB1BS100-280S(280) 280準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
40,480
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23940404CRB1BS100-90D(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
65,780
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23940413CRB1BS100-90DE(90) 90標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23940429CRB1BS100-90S(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
49,670
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする