曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BT80

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BT80 - SMC
寸法(mm)80鉛直軸形式(T) 片丸軸内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23941129CRB1BT80-100D(100) 100準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
58,410
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23941138CRB1BT80-180S(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
49,610
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23941147CRB1BT80-190S(190) 190準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
50,440
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23941156CRB1BT80-270S-XF(270) 270標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
45,650
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23941165CRB1BT80-270SE(270) 270標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23941174CRB1BT80-280S(280) 280準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23941183CRB1BT80-90D(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23941199CRB1BT80-90S(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
49,610
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする