ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BX100

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BX100 - SMC
寸法(mm)100鉛直軸形式(X) 片軸四面取内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23942267CRB1BX100-100D(100) 100準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
66,610
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942276CRB1BX100-270S(270) 270標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
39,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942285CRB1BX100-90D(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
65,780
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942294CRB1BX100-90DE(90) 90標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942303CRB1BX100-90S(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
49,670
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする