曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BX50

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BX50 - SMC
寸法(mm)50鉛直軸形式(X) 片軸四面取内容量1個
全7種類を絞り込む
揺動角度(°)
ベーン形式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23942319CRB1BX50-180S(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942328CRB1BX50-180SE(180) 180標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942337CRB1BX50-270S(270) 270標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942346CRB1BX50-90D(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942355CRB1BX50-90D-XF(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942364CRB1BX50-90DE(90) 90標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942373CRB1BX50-90S(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする