曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BY50F

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BY50F - SMC
揺動角度(°)(190) 190準標準ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)50鉛直軸形式(Y) 両軸キー接続ポート位置(E) ボディ軸方向内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23942714CRB1BY50F-190SE
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする