ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BY80

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BY80 - SMC
寸法(mm)80鉛直軸形式(Y) 両軸キー内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23942793CRB1BY80-100D(100) 100準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
63,580
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942809CRB1BY80-180S(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942818CRB1BY80-190S(190) 190準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942827CRB1BY80-270S(270) 270標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942836CRB1BY80-280S(280) 280準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
51,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942845CRB1BY80-280SE(280) 280準標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942854CRB1BY80-90D(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
62,760
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23942863CRB1BY80-90S(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする