曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1LW80

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1LW80 - SMC
揺動角度(°)(90) 90標準寸法(mm)80鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)接続ポート位置(-) ボディ側面内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23943159CRB1LW80-90D-XC7(D) ダブルベーン
39,330
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23943168CRB1LW80-90S-XF(S) シングルベーン
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする