ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2BJU10

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2BJU10 - SMC
ベーン形式(S) シングルベーンサイズ10取付支持形式(B) 基本形鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
リード線取出方法
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23943238CDRB2BJU10-180SZ-T99(180) 180(-) グロメット0.5T99 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23943247CDRB2BJU10-270SZ-M9PM(270) 270(M) グロメット1M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23943256CDRB2BJU10-270SZ-T99VL(270) 270(L) グロメット3T99V 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
38,450
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする