ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2BJU15

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2BJU15 - SMC
サイズ15取付支持形式(B) 基本形鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23943265CDRB2BJU15-100DZ-T99L(100) 100(D) ダブルベーン
51,760
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23943274CDRB2BJU15-180SZ-T99L(180) 180(S) シングルベーン
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23943283CDRB2BJU15-90SZ(90) 90(S) シングルベーン
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23943299CDRB2BJU15-90SZ-M9BVL(90) 90(S) シングルベーン
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23943308CDRB2BJU15-90SZ-M9P(90) 90(S) シングルベーン
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23943317CDRB2BJU15-90SZ-T99(90) 90(S) シングルベーン
38,230
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23943326CDRB2BJU15-90SZ-T99L(90) 90(S) シングルベーン
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする