SMC
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2BJ10
ベーン形式
(S) シングルベーン
サイズ
10
リード線取出方法
(-) グロメット
取付支持形式
(B) 基本形
リード線(m)
0.5
鉛直軸形式
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23943633
CDRB2BJ10-180SZ-M9N
CADデータダウンロード
(180) 180
¥
31,570
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23943649
CDRB2BJ10-270SZ-M9N
CADデータダウンロード
(270) 270
¥
31,570
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23943658
CDRB2BJ10-90SZ-M9B
CADデータダウンロード
(90) 90
¥
31,350
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください