SMC
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FJU10
揺動角度(°)
(180) 180
ベーン形式
(S) シングルベーン
サイズ
10
取付支持形式
(F) フランジ形
鉛直軸形式
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23944035
CDRB2FJU10-180SZ
CADデータダウンロード
¥
32,510
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください