SMC
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FJ15
揺動角度(°)
(90) 90
ベーン形式
(S) シングルベーン
サイズ
15
リード線取出方法
(-) グロメット
取付支持形式
(F) フランジ形
リード線(m)
0.5
鉛直軸形式
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
93A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23944078
CDRB2FJ15-90SZ-93A
CADデータダウンロード
¥
30,470
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください