曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FJ30

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FJ30 - SMC
揺動角度(°)(100) 100ベーン形式(D) ダブルベーンサイズ30取付支持形式(F) フランジ形鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23944123CDRB2FJ30-100DZ
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする