曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWU10

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWU10 - SMC
サイズ10取付支持形式(F) フランジ形鉛直軸形式(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
リード線取出方法
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23944139CDRB2FWU10-180SZ-S99L(180) 180(S) シングルベーン(L) グロメット3S99 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
28,660
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23944148CDRB2FWU10-180SZ-93A(180) 180(S) シングルベーン(-) グロメット0.593A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,810
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23944157CDRB2FWU10-180SZ-93AL(180) 180(S) シングルベーン(L) グロメット393A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23944166CDRB2FWU10-90DZ-S99LS(90) 90(D) ダブルベーン(L) グロメット3S99 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする