ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWU15

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWU15 - SMC
ベーン形式(D) ダブルベーンサイズ15取付支持形式(F) フランジ形鉛直軸形式(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
リード線取出方法
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23944175CDRB2FWU15-100DZ-S99(100) 100(-) グロメット0.5S99 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23944184CDRB2FWU15-100DZ-90AL(100) 100(L) グロメット390A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し(-) 2ヶ付
37,460
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23944193CDRB2FWU15-90DZ-M9BL(90) 90(L) グロメット3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23944209CDRB2FWU15-90DZ-M9NS(90) 90(-) グロメット0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする