SMC
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BS20
ベーン形式
(S) シングルベーン
サイズ
20
取付支持形式
(B) 基本形
鉛直軸形式
(S) 片軸一面取
接続ポート位置
(-) ボディ側面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23945076
CRB2BS20-270SZ-XC3
CADデータダウンロード
(270) 270
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945085
CRB2BS20-90SZ-XC30
CADデータダウンロード
(90) 90
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください