SMC
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BT10
揺動角度(°)
(180) 180
ベーン形式
(S) シングルベーン
サイズ
10
取付支持形式
(B) 基本形
鉛直軸形式
(T) 片丸軸
接続ポート位置
(E) ボディ軸方向
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23945155
CRB2BT10-180SEZ
CADデータダウンロード
¥
20,080
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください