SMC
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BY10
揺動角度(°)
(90) 90
ベーン形式
(D) ダブルベーン
サイズ
10
取付支持形式
(B) 基本形
鉛直軸形式
(Y) 両軸一面取
接続ポート位置
(-) ボディ側面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23945505
CRB2BY10-90DZ
CADデータダウンロード
¥
34,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください