SMC
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2FS10
揺動角度(°)
(100) 100
ベーン形式
(D) ダブルベーン
サイズ
10
取付支持形式
(F) フランジ形
鉛直軸形式
(S) 片軸一面取
接続ポート位置
(-) ボディ側面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23945557
CRB2FS10-100DZ
CADデータダウンロード
¥
25,740
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください