ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BK100

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BK100 - SMC
寸法(mm)100鉛直軸形式(K) 両丸軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23945837CDRA1BK100-180CZ(180) 180
75,960
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945846CDRA1BK100-180Z(180) 180
68,480
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945855CDRA1BK100-190Z-M9NZ(190) 190
75,630
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945864CDRA1BK100-90CZ(90) 90
72,220
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23945873CDRA1BK100-90CZ-M9BWL(90) 90
79,040
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする