SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BW50TF
揺動角度(°)
(100) 100
寸法(mm)
50
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(W) 両軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23949249
CDRA1BW50TF-100CZ
CADデータダウンロード
¥
36,580
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください