曜日別特売

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BX30

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BX30 - SMC
寸法(mm)30鉛直軸形式(X) 片軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23949608CDRA1BX30-180CZ(180) 180
43,230
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23949617CDRA1BX30-180Z-M9BVL(180) 180
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23949626CDRA1BX30-90CZ(90) 90
43,230
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23949635CDRA1BX30-90Z-M9BW(90) 90
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする